ELTAKO - Releyksikkö - FL62NP-230V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312319109

Sähkönumero

2616886

Toimittajan tuotenumero

FL62NP-230V

Tukkuerä

10

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Väri:

sininen

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

230 V AC

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Rolling code system:

kyllä

Komentojen lukumäärä:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton impulssirele kojerasiaan, 10A/250V AC, 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin. 230V LED-kuorma maks. 200W, hehku- ja halogeenilamppukuorma maks. 1000W. Rele esim. valaistuksen päälle/pois kytkentään. Langaton impulssirele kojerasiaan. Esimerkiksi valaistuksen päälle/pois kytkentään.

Yhteen releeseen voidaan opettaa yhteensä 32 eri langatonta painiketta, kaukosäädintä tai ovi-/ikkunakosketinta. Yhdellä langattomalla painikkeella voi puolestaan ohjata lukematonta määrää eri releitä. Releessä on myös johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata myös millä tahansa perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella.

  • 10A/250V AC
  • 230V LED- ja energiansäästölamppukuorma enintään 200W, hehku- ja halogeenilamppukuorma enintään 1000W.
  • 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin.
  • Uppoasennukseen, pituus 49mm, leveys 51mm, syvyys 20mm
  • Nollapistekytkennällä.
  • Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V.
  • Yhteen releeseen voidaan opettaa 32 eri langatonta painiketta tai langatonta ovi-/ikkunakosketinta helpon naputustekniikan avulla (katso käyttöohje, pikaohje tai opetusvideo).
  • Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2mm2 - 2,5mm2.
  • Valmiustilan kulutus 0,4 wattia.
  • Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan