ELTAKO - Sysäysrele 1s 10A/230VAC rasia - S91-100-230V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312103531

Sähkönumero

2701935

Toimittajan tuotenumero

S91-100-230V

Tukkuerä

10

Toiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

10 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.3

Upotussyvyys:

32 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Käsikäyttöinen:

kyllä

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Sähkömekaaninen impulssirele. 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC. Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella. Pituus 50mm, leveys 26mm, syvyys 32mm. Minimiohjausteho vain 2,5W.
  • 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
  • Uppo- tai pinta-asennukseen.
  • Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.
  • Pituus 50mm, leveys 26mm, syvyys 32mm.
  • 100 % päälläoloaika.
  • Minimiohjausteho vain 2,5W.
  • Koskettimien avausväli 2mm.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan