Varastointi päättyy

ELTAKO - Teholähde 230V/12VDC-1A DIN - SNT12-230V/12VDC-1A virtalähde

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Leveys - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312301111

Sähkönumero

2701942

Toimittajan tuotenumero

SNT12-230V/12VDC

Tukkuerä

10

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

1 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

58 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

12 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus mahdollista:

ei

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

18 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20