ELTAKO - Tehorele 1s+1a 16A/12 V AC DIN - R12-110-12V Välirele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - muu
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312200469
Sähkönumero
2701857
Toimittajan tuotenumero
R12-110-12V
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Upotussyvyys:
55 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A

ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


