ELTAKO - Toimilaite moottorisäädin mark - FSB61NP-230V Kojer.1+1,10A/250

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312300213

Sähkönumero

2814101

Toimittajan tuotenumero

FSB61NP-230V

Tukkuerä

10

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Väri:

sininen

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

kyllä

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

230 V AC

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Rolling code system:

kyllä

Komentojen lukumäärä:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton ryhmäimpulssikytkin kaihtimille ja rullaverhoille, 1+1 sulkeutuvaa (NO) ei-potentiaalivapaata kosketinta 4A/250V AC. Ohjain kaihdin ja rullaverho järjestelmille. Langaton ryhmäimpulssikytkin kaihtimille ja rullaverhoille kojerasiaan. Ohjain kaihdin ja rullaverho järjestelmille.

  • Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
  • Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230V.
  • Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.
  • Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan