ELTAKO - Valvontarele lämpötila - F4HK14, Lämpötilarele

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312314982

Sähkönumero

2703527

Toimittajan tuotenumero

F4HK14

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

kyllä

Venttiilisuojaustoiminto:

ei

Manuaalinen kytkin:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

4 A

Lähtöjen lukumäärä:

4

Enimmäislähtövirta:

4 A

Kytkentäjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitys/jäähdytys rele 4 kanavalla, 1 sulkeutuva (NO) kosketin per kanava 4A/250V AC, soveltuu sähkölämmitykseen ja lämmitysventtiilien ohjaukseen, käytetään yhdessä antennimoduuli FAM14 kanssa.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan