ELTAKO - Valvontarele lukee säämittaria - FMSR14 RS485,säätietorele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312314111
Sähkönumero
2701828
Toimittajan tuotenumero
FMSR14
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
5
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


