ELTAKO - Energiamittari 3-vaihe - DSZ15D-3x80A 3x80A,DIN,kWh,MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 10 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010312501634
Sähkönumero
6712632
Toimittajan tuotenumero
DSZ15D-3X80A MID
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
10 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
80 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
400...400 V
Tariffityyppi:
2-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Pulssitiheys:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kolmevaihe energiamittari, suora mittaus.
Nestekidenäytöstä voidaan lukea tariffikohtainen kokonaisenergiankulutus T1 ja T2 (kWh), nollattavaan RS1 ja RS2 muistiin tallennettu kokonaiskulutus (kWh), hetkellinen virrankulutus P (kW), hetkellinen jännite U (V) ja hetkellinen virta I (A) per vaihe.
- Maksimivirta 3x80A.
- MID-hyväksytty.
- 4 DIN-moduulia = leveys 70mm, syvyys 58mm.
- Valmiustilan kulutus vain 0,5 W/johto.
- Tarkkuusluokka B (1%).
- S0-liitännällä.
- Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella.
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
- 1-, 2- tai 3-vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 80A, voidaan kytkeä mittariin.
- Käynnistysvirta on 40mA.
- N-liittimen on oltava aina kytkettynä.
- 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
- Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 100 kertaa/kWh.
- Suunniteltu käytettäväksi vakiona kaksitariffimittarina: Vaihda toiseen tariffiin kytkemällä 230V liittimiin E1/E2.
- Näytön oikealla puolella ovat näppäimet MODE ja SELECT, paina niitä selataksesi valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.
- Ensin taustavalo menee päälle, sen jälkeen näyttöön voidaan hakea tariffikohtainen sähköenergian kokonaiskulutus, nollattavissa olevaan RS1- tai RS2-muistiin tallennettu kulutus, lukuhetken arvo, jännite ja virta per vaihe.
- Vikailmoitus (false): kun jokin vaihejohdin puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy merkki 'false' -kohtaan ja kyseisen vaihejohtimen kohdalle näytön oikeaan reunaan.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


