ELTAKO - Energiamittari 65A,1mod/18,B - FWZ12-65A Langaton,1-vaihe,DIN

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kytkentätapa - suora

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312311059

Sähkönumero

6712619

Toimittajan tuotenumero

FWZ12-65A

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Kytkentätapa:

suora

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Hyväksytty PTB:n mukaan:

ei

S0 impulssiliityntä:

ei ole

Tariffikytkin:

ei

Tarkkuusluokka:

1

LANGATON 1-VAIHE ENERGIAMITTARI

  • Langaton 1-vaihe energiamittari, maksimivirta 65 A.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,5 W.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.
  • Mittari käyttää mittaukseen syötön ja ulostulon välistä virtaa ja välittää lukeman Eltakon langattomaan verkkoon.
  • Tarkkuusluokka B (1 %).
  • Lukeman seuranta tietokoneella ohjelmalla Eltako Wireless Building Visualisation and Control Software GFVS tai näyttöpaneelilla FEA65D.
  • GFVS-Energy tukee jopa 100 lähetinmoduulia ja GFVS 4.0 jopa 250 lähetinmoduulia.
  • Sisäistä 0,5 watin tehonkulutusta ei mitata eikä näytetä.
  • Tämä mittari, kuten ei muutkaan mittarit, joissa ei ole vaatimuksenmukaisuustodistusta (esim MID), ei sovellu laskutukseen.
  • 1-vaihejohdin jonka virta on maksimissaan 65 A virta, voidaan kytkeä mittariin.
  • Mikäli odotettavissa oleva kuorma on yli 50 %, ilmanvaihtovälin tulee olla ½ moduulia viereen asennettuihin laitteisiin. Käytä tarvittaessa DS12-välikappaletta.
  • Käynnistysvirta 40 mA.
  • Kulutus tallennetaan tyhjentymättömään muistiin ja näkyy heti virran palauttamisen jälkeen.
  • Langattomat viestit: Viesti lähetetään 60 sekunnissa, jos virran tila muuttuu minimissään 10 prosenttia.