ELTAKO - Energiamittari DIN - 3-v,3x100A,MID,Suora,Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312501955
Sähkönumero
6712656
Toimittajan tuotenumero
DSZ16D-3X100A MID
Tukkuerä
1
Energiamittari, 3-vaiheinen, 3x100A, Modbus- ja S0-liitännällä. MID-sertifioitu ja siten hyväksytty laskutuskäyttöön. Suora mittaus.
3-vaiheinen energiamittari suoraan mittaukseen. MID-sertifioitu ja siten hyväksytty laskutuskäyttöön. 3x100A, Modbus- ja S0-liitännät vakiona.
Voidaan yhdistää erilaisiin Modbus-yhdyskäytäviin, kuten ZGW16WL-IP, tiedon analysointia ja siirtoa varten eri protokollien kautta. Virrankulutus valmiustilassa vain 0,8W vaihetta kohden.
3 moduulia, (leveys 54mm), syvyys 58mm.
Sinetöitävät liitinkannet.
Tarkkuusluokka B (1%).
Käynnistysvirta on 40mA vaihetta kohden.
Soveltuu laskutuskäyttöön.
Mittaustoiminnot ja mitattavat arvot:
Näytön ominaisuudet ja käyttö:
3-vaiheinen energiamittari suoraan mittaukseen. MID-sertifioitu ja siten hyväksytty laskutuskäyttöön. 3x100A, Modbus- ja S0-liitännät vakiona.
Voidaan yhdistää erilaisiin Modbus-yhdyskäytäviin, kuten ZGW16WL-IP, tiedon analysointia ja siirtoa varten eri protokollien kautta. Virrankulutus valmiustilassa vain 0,8W vaihetta kohden.
3 moduulia, (leveys 54mm), syvyys 58mm.
Sinetöitävät liitinkannet.
Tarkkuusluokka B (1%).
Käynnistysvirta on 40mA vaihetta kohden.
Soveltuu laskutuskäyttöön.
Mittaustoiminnot ja mitattavat arvot:
- Jännite, virta, pätöteho, näennäisteho, loisteho, tehokerroin, taajuus.
- 4-tariffimittari ja kokonaismittari pätöteholle.
- 1, 2 tai 3 vaiheen kytkentä on mahdollista.
- Mittausarvojen päivitys 100ms välein.
- Suurin virta 100A / Referenssivirta (perusvirta) 10A.
Näytön ominaisuudet ja käyttö:
- Mittarin lukema.
- Jännitteet: L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1.
- Virta: L1, L2, L3, N.
- Pätöteho vaiheittain ja kokonaisteho.
- Taajuus.
- Kokonaiskulutus vaiheittain.
- Nykyisen tariffin näyttö (T1–T4).
- Nollattavat mittarilukemat kokonais- ja tariffiarvoille.
- Näyttö luettavissa myös sähkökatkon sattuessa (kahdesti 14 päivän aikana).
- LED-merkkivalo (100 pulssia/kWh).
- PIN-suojaus asetuksille.
- Tehdasasetusten palautus mahdollista (PIN, S0, Modbus).


