ELTAKO - Energiamittari DIN 32A,B,20mA - EVA12-32A 18mm,1mod,1-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näytön tyyppi - LCD
Energianlähde - sähkövirta
Soveltuu toimilaitteiden integrointiin - ei
Soveltuu latausaseman integrointiin - ei
Sisältää näytön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312500828
Sähkönumero
6712610
Toimittajan tuotenumero
EVA12-32A
Tukkuerä
10
Näytön tyyppi:
LCD
Energianlähde:
sähkövirta
Soveltuu toimilaitteiden integrointiin:
ei
Soveltuu latausaseman integrointiin:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Nimellinen taajuus:
50...50 Hz
Energiamittari max. 32 A, 18mm leveä 18mm (1 moduuli), tarkkuusluokka B, minimi virta 20mA.


