ELTAKO - Energiamittari DIN - 3x100A, 2-suunt, Modbus, Suora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312502235
Sähkönumero
6712661
Toimittajan tuotenumero
DSZ16DZE-3X100A
Tukkuerä
1
Kaksisuuntainen 3-vaiheinen energiamittari, aurinkopaneeliasennuksiin. 3x100A, Modbus- ja S0-liitännällä. Suora mittaus.
Kaksisuuntainen 3-vaiheinen energiamittari, esimerkiksi aurinkopaneeliasennuksiin. 3x100A, Modbus- ja S0-liitännät vakiona.
Voidaan yhdistää erilaisiin Modbus-yhdyskäytäviin, kuten ZGW16WL-IP, tiedon analysointia ja siirtoa varten eri protokollien kautta. Virrankulutus valmiustilassa vain 0,8 W vaihetta kohden.
3 moduulia (leveys 54mm), syvyys 58mm.
Sinetöitävät liitinkannet.
Tarkkuusluokka B (1%).
Käynnistysvirta on 40mA vaihetta kohden.
Mittaustoiminnot ja mitattavat arvot:
Näytön ominaisuudet ja käyttö:
Kaksisuuntainen 3-vaiheinen energiamittari, esimerkiksi aurinkopaneeliasennuksiin. 3x100A, Modbus- ja S0-liitännät vakiona.
Voidaan yhdistää erilaisiin Modbus-yhdyskäytäviin, kuten ZGW16WL-IP, tiedon analysointia ja siirtoa varten eri protokollien kautta. Virrankulutus valmiustilassa vain 0,8 W vaihetta kohden.
3 moduulia (leveys 54mm), syvyys 58mm.
Sinetöitävät liitinkannet.
Tarkkuusluokka B (1%).
Käynnistysvirta on 40mA vaihetta kohden.
Mittaustoiminnot ja mitattavat arvot:
- Jännite, virta, pätöteho, näennäisteho, loisteho, tehokerroin, taajuus.
- 4-tariffimittari ja kokonaismittari pätöteholle.
- 1, 2 tai 3 vaiheen kytkentä on mahdollista.
- Mittausarvojen päivitys 100ms välein.
- Suurin virta 100A / Referenssivirta (perusvirta) 10A.
Näytön ominaisuudet ja käyttö:
- Automaattinen näytön lukeman vaihto 5 sekunnin välein kulutus (verkosta otto)/tuotanto (verkkoon syöttö).
- Jännitteet: L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1.
- Virta: L1, L2, L3, N.
- Pätöteho vaiheittain ja kokonaisteho.
- Taajuus.
- Kokonaiskulutus ja kokonaistuotanto.
- Nykyisen tariffin näyttö (T1–T4).
- Nollattavat mittarilukemat kokonais- ja tariffiarvoille (kulutus ja tuotanto).
- Näyttö luettavissa myös sähkökatkon sattuessa (kahdesti 14 päivän aikana).
- LED-merkkivalo (100 pulssia/kWh).
- PIN-suojaus asetuksille.
- Tehdasasetusten palautus mahdollista (PIN, S0, Modbus).


