ELTAKO - Energiamittari paneeli - DSZ180CEE-16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 10 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Väyläliitäntä - muu
Leveys - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312501863
Sähkönumero
6712644
Toimittajan tuotenumero
DSZ180CEE-16A MID
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
10 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
86 mm
Syvyys:
82 mm
Korkeus:
180 mm
Maksimivirta (Imax):
80 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
400...400 V
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Siirrettävä 3-vaihe energiamittari, 16A CEE uros ja naaras pistokkeilla.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- MID-hyväksytty.
- Kotelon suojausluokka IP54, (pistokkeet IP44).
- Kotelon mitat 180mm x 86mm x 82mm.
- Liitäntäkaapelin pituus 1,5m (sis. pistokkeet).
- Maksimivirta 16A.
- Asennuspaikan lämpötila: -25°C...+70°C.
- Valmiustilan kulutus vain 0,5 W/johto, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
- Tarkkuusluokka B (1%).
- Tämä siirrettävä kolmivaiheinen energiamittari mittaa tulon ja lähdön välistä aktiivista energiaa.
- Näyttö voidaan lukea vain, kun virta (uros pistoke) on kytketty. Kulutus kuitenkin tallennetaan tyhjentymättömään muistiin ja näkyy aina heti virran palauttamisen jälkeen.
- Digitaalinäytössä on 7 numeroa.
- Kaksi desimaalia esitetään 99999,99 kWh saakka, 100000,0 kWh:n yli näytetään on vain yksi desimaali.
- Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 100 kertaa/kWh.
- Jos jokin vaihejohdin puuttuu, näyttöön ilmestyy sana 'false' ja kyseinen vaihejohdin lukee näytöllä.


