ELTAKO - Energiamittari paneeli - Roikkamittari,1v,Caravan

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312502044

Sähkönumero

6712654

Toimittajan tuotenumero

WSZ155CEE-16A MID

Tukkuerä

1

Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Caravan (CEE) uros ja naaras pistokkeilla. MID-hyväksytty. IP54.

Siirrettävä 1-vaihe energiamittari CEE uros ja naaras pistokkeilla.

Kaikki malliston energiamittarit ovat MID-sertifioituja, eli mittarin lukemaa voidaan käyttää laskutuksen perusteena.

  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
  • Metallisella ripustuslenkillä (irroitettavissa).
  • Maksimivirta 16A.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,4W.
  • Kotelon mitat 155 x 60 x 82mm.
  • Liitäntäkaapeli 1,5m (sis. pistokkeet).
  • Tarkkuusluokka B (1 %)
  • MID-hyväksytty.
  • Tämä siirrettävä yksivaiheinen energiamittari mittaa tulon ja lähdön välistä aktiivista energiaa. Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä sitä näytetä näytössä.
  • Laitteen näyttö vaihtaa 10 sekunnin välein kokonaiskulutuksen (kWh) ja lukuhetken kulutuksen (kWh) välillä.
  • Käynnistysvirta on 20mA.
  • Näytön lukema voidaan lukea vain, kun virta, eli urospistoke, on kytkettynä. Kulutus kuitenkin tallennetaan aina irroitettaessa mittarin tyhjentymättömään muistiin ja edellinen lukema näkyy näytössä aina heti virran palauttamisen jälkeen.
  • Digitaalinäytössä on 7 numeroa.
  • Kaksi desimaalia esitetään 99999,99 kWh saakka, 100000,0 kWh:n yli näytetään vain yksi desimaali.
  • Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 2000 kertaa/kWh.