ELTAKO - Energiamittari paneeli - Roikkamittari,1v,Schuko

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312502020

Sähkönumero

6712652

Toimittajan tuotenumero

WSZ155DSS-16A MID

Tukkuerä

1

Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla. MID-hyväksytty. IP54.

Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla.

Kaikki malliston energiamittarit ovat MID-sertifioituja, eli mittarin lukemaa voidaan käyttää laskutuksen perusteena.

  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
  • Metallisella ripustuslenkillä (irroitettavissa).
  • Maksimivirta 16A.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,4W.
  • Kotelon mitat 155 x 60 x 82mm.
  • Liitäntäkaapeli 1,5 m (sis. pistokkeet).
  • Tarkkuusluokka B (1%).
  • MID-hyväksytty.
  • Tämä siirrettävä yksivaiheinen energiamittari mittaa tulon ja lähdön välistä aktiivista energiaa.
  • Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä sitä näytetä näytössä.
  • Laitteen näyttö vaihtaa 10 sekunnin välein kokonaiskulutuksen (kWh) ja lukuhetken kulutuksen (kWh) välillä.
  • Käynnistysvirta on 20mA.
  • Näytön lukema voidaan lukea vain, kun virta, eli urospistoke, on kytkettynä. Kulutus kuitenkin tallennetaan aina irroitettaessa mittarin tyhjentymättömään muistiin ja edellinen lukema näkyy näytössä aina heti virran palauttamisen jälkeen.
  • Digitaalinäytössä on 7 numeroa.
  • Kaksi desimaalia esitetään 99999,99 kWh saakka, 100000,0 kWh:n yli näytetään vain yksi desimaali.
  • Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 2000 kertaa/kWh.