ELTAKO - Energiamittari paneeli - Roikkamittari,1v,Schuko+vv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312502037
Sähkönumero
6712653
Toimittajan tuotenumero
WSZ155DSS-16A+PRCD MID
Tukkuerä
1
Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla ja vikavirtasuojakytkimellä. MID-hyväksytty. IP54.
Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla sekä vikavirtasuojakytkimellä (PRCD) 30 mA.
Kaikki malliston energiamittarit ovat MID-sertifioituja, eli mittarin lukemaa voidaan käyttää laskutuksen perusteena.
Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla sekä vikavirtasuojakytkimellä (PRCD) 30 mA.
Kaikki malliston energiamittarit ovat MID-sertifioituja, eli mittarin lukemaa voidaan käyttää laskutuksen perusteena.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Metallisella ripustuslenkillä (irroitettavissa).
- Maksimivirta 16A.
- Valmiustilan kulutus vain 0,4W.
- Kotelon mitat 155 x 60 x 82mm.
- Liitäntäkaapeli 1,5m (sis. pistokkeet).
- Tarkkuusluokka B (1%).
- MID-hyväksytty.
- Tämä siirrettävä yksivaiheinen energiamittari mittaa tulon ja lähdön välistä aktiivista energiaa.
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä sitä näytetä näytössä.
- Laitteen näyttö vaihtaa 10 sekunnin välein kokonaiskulutuksen (kWh) ja lukuhetken kulutuksen (kWh) välillä.
- Käynnistysvirta on 20mA.
- Näytön lukema voidaan lukea vain, kun virta, eli urospistoke, on kytkettynä. Kulutus kuitenkin tallennetaan aina irroitettaessa mittarin tyhjentymättömään muistiin ja edellinen lukema näkyy näytössä aina heti virran palauttamisen jälkeen.
- Digitaalinäytössä on 7 numeroa.
- Kaksi desimaalia esitetään 99999,99 kWh saakka, 100000,0 kWh:n yli näytetään vain yksi desimaali.
- Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 2000 kertaa/kWh.
- PRCD vikavirtasuojakytkin havaitsee häiriöt, jotka tapahtuvat esimerkiksi silloin kun vialliseen sähkölaitteeseen kosketetaan. Se katkaisee virran niin nopeasti, että hengenvaaralliset onnettomuudet voidaan estää. Siinä on myös alijännisuoja, joka keskeyttää sähkön läpipääsyn jännitteen laskiessa liian alas esim. verkkojännitteessä olevan häiriön vuoksi. Toiminnon indikointi ja testipainike.


