ELTAKO - Energiamittari paneeli - WSZ110DSS-16A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067126416
Sähkönumero
6712641
Toimittajan tuotenumero
WSZ110DSS-16A
Tukkuerä
1
Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaraspistokkeilla. MID-hyväksytty.
Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla.
Siirrettävä 1-vaihe energiamittari Schuko (Type F) uros ja naaras pistokkeilla.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Maksimivirta 16A
- Valmiustilan kulutus vain 0,4W
- Kotelon mitat 110x70x35 mm
- Liitäntäkaapeli 1,5 m (sis. pistokkeet)
- Tarkkuusluokka B (1%)
- MID-hyväksytty
- Tämä siirrettävä yksivaiheinen energiamittari mittaa tulon ja lähdön välistä aktiivista energiaa
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä sitä näytetä näytössä
- Laitteen näyttö vaihtaa 30 sekunnin välein 5 sekunniksi kokonaiskulutuksesta kWh, hetkelliseen kultukseen watteina
- Käynnistysvirta on 20mA
- Näyttö voidaan lukea vain, kun virta on kytketty, kulutus kuitenkin tallennetaan tyhjentymättömään muistiin ja näkyy heti virran palauttamisen jälkeen
- Digitaalinäytössä on 7 numeroa
- Kaksi desimaalia esitetään 99999,99 kWh saakka, 100000,0 kWh:n yli näytetään vain yksi desimaali
- Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 2000 kertaa/kWh