ELTAKO - Energiamittari virtamuuntaja - DSZ14WDRS-3x5A Langaton,DIN,3v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - RS-485
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010312501450
Sähkönumero
6712608
Toimittajan tuotenumero
DSZ14WDRS-3X5A MID
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
400...400 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Energiamuoto:
pätöteho
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RS485 väylän langaton 3-vaiheinen energiamittari asetettavalla CT-suhteella ja MID-hyväksynnällä, epäsuoraan virtamuuntajamittaukseen.
Maksimivirta 3x5A. Valmiustilan kulutus vain 0,8W L1, ja 0,5W L2 ja L3. Liitäntä Eltakon verkkoon FBA14 kautta.
CT-suhde voidaan muuttaa. Tehdasasetuksena se on 5:5 ja lukittu siltaliittimellä, jotka on merkitty 'JUMPER'.
Jos haluat säätää CT-suhdetta vastaamaan asennettua muuntajaa, poista silta ja nollaa energiamittari käyttöohjeen mukaisesti. Sulje sitten se uudelleen siltaliittimen avulla. Säädettävät virranmuuntajien suhteet: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


