ELTAKO - Häiriönsuoja 230 V AC - RC12-230V DIN max.3kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - RC-elementti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312201596
Sähkönumero
2703576
Toimittajan tuotenumero
RC12-230V
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
RC-elementti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
RC-piiri DIN-kiskoon. Käytetään induktiivisten häiriöjännitteiden kompensointiin ohjausjohdoissa. Jopa kolme kytkinlaitetta voidaan häiriövaimentaa liittämällä ne rinnakkain 230V:n ohjaustulojen kanssa.
Kolmois RC-moduuli
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 55 mm.
Kolmois RC-moduuli
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 55 mm.
- Käytetään induktiivisten häiriöjännitteiden kompensointiin ohjausjohdoissa. Jopa kolme kytkinlaitetta voidaan häiriövaimentaa liittämällä ne rinnakkain 230V:n ohjaustulojen kanssa.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


