ELTAKO - Hämäräkytkin - FHD60SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Syvyys - 30 mm
Leveys - 46 mm
Korkeus - 60 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312320952
Sähkönumero
2814389
Toimittajan tuotenumero
FHD60SB-WG
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Syvyys:
30 mm
Leveys:
46 mm
Korkeus:
60 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton hämäräkytkin, aurinkokennolla ja paristolla (pariston käyttöikä 5-8 vuotta). Soveltuu sisä- sekä ulkokäyttöön. Pituus 60mm, leveys 46mm, korkeus 30mm. Puhtaan valkoinen. IP54.
- Langaton hämäräkytkin sisä- ja ulkoasennukseen, aurinkokennolla ja paristolla (pariston käyttöikä 5-8 vuotta).
- Suojaluokka IP54.
- Pinta-asennettava.
- Puhtaan valkoinen.
- Mitat: 60 x 46 x 30mm.
- Hämäräkytkin yhdistetään esimerkiksi langattomiin FSR14, FSR61, FSR71 releisiin tai FUD14, FUD71, FUD61 himmentimiin.


