ELTAKO - Huonetermostaatti - PL-SAMTEMP Powerline 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316733
Sähkönumero
2814306
Toimittajan tuotenumero
PL-SAMTEMP
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
muu
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.4 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm


