ELTAKO - Ikkunakosketin - FTK-am

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiotaajuus - 868 MHz

  • Kantama - 30 m

  • Komentojen lukumäärä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Rolling code system - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312321645

Sähkönumero

2814450

Toimittajan tuotenumero

FTK-AM

Tukkuerä

100

Radiotaajuus:

868 MHz

Kantama:

30 m

Komentojen lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Rolling code system:

ei

Radiokaukosäätimellä:

ei

Uppoasennettava radiolähetin:

ei

Pinta-asennettava radiolähetin:

kyllä

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Virtalähde:

muu

Langaton ikkuna/ovi magneettikosketin aurinkokennolla. Paristoton. Matta antrasiitti. IP54, soveltuu ulkokäyttöön.

Langaton ja paristoton ikkuna/ovi magneettikosketin jossa aurinkokenno.
Mitat 75 x 25 x 12 mm. Magneetin mitat: 37 x 10 x 6 mm.
Kiinnitys liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla.
Suojausluokka IP54, joten soveltuu myös ulkokäyttöön.