ELTAKO - Ikkunakosketin valk.paristoton - FTKE-rw rajakytkin,Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315231
Sähkönumero
2814121
Toimittajan tuotenumero
FTKE-RW
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton ja paristoton ikkuna/-ovikosketin. Puhtaan valkoinen. Mitat 48x32x11,5mm. Voidaan käyttää joko sulkeutuvana (NO) tai avautuvana (NC) koskettimena. Soveltuu käytettäväksi ovien, ikkunoiden, porttien, laatikoiden yms. kanssa, rajakytkimen tavoin.
Langaton ja paristoton ikkuna/-ovikosketin.
Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi ovien tai liukuovien, ikkunoiden, porttien, laatikoiden ja muiden vastaavien liikkuvien kohteiden kanssa, rajakytkimen tavoin.
Langaton ja paristoton ikkuna/-ovikosketin.
Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi ovien tai liukuovien, ikkunoiden, porttien, laatikoiden ja muiden vastaavien liikkuvien kohteiden kanssa, rajakytkimen tavoin.
- Mitat 48 x 32 x 11,5mm.
- Toimii sulkeutuvana (NO) tai avautuvana (NC) koskettimena.
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran kosketinta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
- Langaton viesti lähetetään aina, kun ikkuna avataan tai suljetaan.
- Kestää jopa yli 100 000 kytkentää.
- Voidaan yhdistää laitteisiin FHK14, FHK61, FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, FZK14, FZK61 ja kodinohjauksen ohjausyksikön sovellukseen.
- Kiinnitys liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla, ruuvaamalla, tai käyttämällä mukana toimitettavaa BW3 kiinnitystelinettä.


