ELTAKO - Kauko-ohjain - FMH2S-sz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - muu
Kanavien lukumäärä - 2
Kantama - 30 m
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312303382
Sähkönumero
2814082
Toimittajan tuotenumero
FMH2S-SZ
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
muu
Kanavien lukumäärä:
2
Kantama:
30 m
Väri:
musta
Kauko-ohjain (manuaalinen):
kyllä
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton 2-painikkeinen minikaukosäädin avaimenperä lenkillä jossa 0 ja I laserkaiverrukset.
- Mitat 43 x 43mm, korkeus 16mm.
- Paino vain 30 grammaa.
- Voidaan kiinnittää myös avaimenperään.
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.


