ELTAKO - Kauko-ohjain - FMH8-al/anso

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - muu
Kanavien lukumäärä - 8
Kantama - 30 m
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313282
Sähkönumero
2814438
Toimittajan tuotenumero
FMH8-AL/ANSO
Tukkuerä
100
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
muu
Kanavien lukumäärä:
8
Kantama:
30 m
Väri:
muu
Kauko-ohjain (manuaalinen):
kyllä
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton 8-painikkeinen minikaukosäädin jossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 laserkaiverrukset.
- Mitat 45 x 85mm, korkeus 18mm.
- Paino vain 60 grammaa.
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.


