ELTAKO - Kauko-ohjain langaton 8kanavaa - FF8-al/an Ecocean,paristoton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - muu
Kanavien lukumäärä - 8
Kantama - 30 m
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312303931
Sähkönumero
2814056
Toimittajan tuotenumero
FF8-AL/ANSO
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
muu
Kanavien lukumäärä:
8
Kantama:
30 m
Väri:
alumiini
Kauko-ohjain (manuaalinen):
kyllä
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton 4- tai 8-painikkeinen kaukosäädin. Päältä maalattu alumiini, alapuolella ja painikkeissa pehmeä antrasiittimaali.
Kaukosäädintä voidaan käyttää joko 8-painikkeisena, jolloin päälle ja pois painikkeen samasta reunasta, tai 4-painikkeisena, jolloin painikkeen toisesta reunasta päälle ja vastapuolelta pois päältä.
- Mitat 185x50mm, korkeus 17mm.
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
- Mukana seinäteline WHF-al ja 2 rst-upporuuvia 2,9x25mm ja 5x25mm seinätulpat.


