ELTAKO - Kellokytkin digitaalinen - Astro,BLE,2x10A/250 V AC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 12...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312603307

Sähkönumero

2616913

Toimittajan tuotenumero

S2U12DBT-UC

Tukkuerä

10

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

12...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Varakäyntiaika tunneissa:

480

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

kyllä

Satunnaisohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

2

Muistipaikkojen lukumäärä:

60

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

10 A

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

36 mm

Korkeus:

82 mm

Syvyys:

58 mm

2-kanavainen kellokytkin Bluetooth ja astro-toiminnolla, 2 x 10A vaihtokosketinta.

2-KANAVAINEN KELLOKYTKIN BLUETOOTH JA ASTROTOIMINNOLLA

Kellokytkimen ajastintoiminnot ja asetukset asetettavissa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect appin kautta. Suora Bluetooth yhteys kellokytkimestä älypuhelimeen.

Kumpaakin kellokytkimen kahdesta kanavasta, voidaan ohjata erikseen omilla aikaohjelmillaan, toisistaan riippumatta.

Kellonaikaa sekä auringonnousua ja auringonlaskua (astrotoiminto), voidaan käyttää päälle- ja poiskytkentään yhdessä ja myös tarvittavina viikonpäivinä. Esimerkiksi päälle auringon laskiessa ja pois päältä kellonajan mukaan arkipäivisin.

  • 2-kanavainen kellokytkin näytöllä ja Bluetoothilla, 2 DIN-moduulia leveä
  • 1+1 potentiaalivapaata CO kosketinta 10A/250V AC
  • Käyttö- ja ohjausjännite 12-230V UC
  • Päälle- ja poiskytkentä kellonajan mukaan tai astrotoiminnolla Impulssi kellonajan mukaan tai astrotoiminnolla (impulssin pituus valittavissa 0,15-60 sek.)
  • Painiketulo keskusohjausta varten
  • Hehkulamppukuorma maks. 2000W
  • Energiansäästölamppu ja LED-kuorma maks. 200W
  • Nollapistekytkentä kytketyn kuorman suojaamiseksi
  • Valmiustilan kulutus vain 0,1-0,3 wattia
  • Taustavalaistu näyttö
  • Astrotoiminnolla
  • Kanaville voidaan vapaasti määrittää vapaasti enintään 60 ajastimen muistipaikkaa
  • Molemmille kanaville voidaan asettaa toisistaan riippumattomat ohjelmoinnit
  • Päivämäärätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto
  • Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja