ELTAKO - Kellokytkin digitaalinen - SU12DBT/1+1-UC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 8...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312603277

Sähkönumero

2616911

Toimittajan tuotenumero

SU12DBT/1+1-UC

Tukkuerä

100

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

8...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Varakäyntiaika tunneissa:

480

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

kyllä

Satunnaisohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Kontaktien lukumäärä:

2

Muistipaikkojen lukumäärä:

60

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

82 mm

Syvyys:

58 mm

2-kanavainen kellokytkin Bluetooth ja astro-toiminnolla, kanava 1 16A/250V AC, Kanava 2 50mA/12-230V UC.

2-KANAVAINEN KELLOKYTKIN BLUETOOTH JA ASTROTOIMINNOLLA

Kellokytkimen ajastintoiminnot ja aika-asetukset asetettavissa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect appin kautta. Suora Bluetooth yhteys kellokytkimestä älypuhelimeen.

Kumpaakin kellokytkimen kahdesta kanavasta, voidaan ohjata erikseen omilla aikaohjelmillaan, toisistaan riippumatta.

Kellonaikaa sekä auringonnousua ja auringonlaskua (astrotoiminto), voidaan käyttää päälle- ja poiskytkentään yhdessä ja myös tarvittavina viikonpäivinä. Esimerkiksi päälle auringon laskiessa ja pois päältä kellonajan mukaan arkipäivisin.

  • 2-kanavainen kellokytkin näytöllä ja Bluetoothilla, vain 1 DIN-moduulin leveä
  • Kanavassa 1, 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 16A/250V AC ja DX-tekniikalla
  • Kanavassa 2, 1 potentiaalivapaa OptoMOS-puolijohdelähtö 50mA/12-230V UC, esim. ohjaamaan erillistä elektronista relettä (ER) tai ryhmäimpulssikytkintä (EGS12Z-UC, EGS12Z2-UC, EGS61Z-230V)
  • Käyttö- ja ohjausjännite 12-230V UC
  • Päälle- ja poiskytkentä kellonajan mukaan tai astrotoiminnolla
  • Impulssi kellonajan mukaan tai astrotoiminnolla (impulssin pituus valittavissa 0,15-60 sek.)
  • Painiketulo keskusohjausta varten
  • Hehkulamppukuorma maks. 2000W
  • Energiansäästölamppu ja LED-kuorma maks. 200W
  • Nollapistekytkentä kytketyn kuorman suojaamiseksi
  • Valmiustilan kulutus vain 0,1-0,3 wattia
  • Taustavalaistu näyttö
  • Astrotoiminnolla
  • Kanaville voidaan vapaasti määrittää vapaasti enintään 60 ajastimen muistipaikkaa
  • Molemmille kanaville voidaan asettaa toisistaan riippumattomat ohjelmoinnit
  • Päivämäärätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto
  • Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan