Etusivu

ELTAKO - Kellokytkin,DIN,RS485,astro - FSU14, Langaton ajastin

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 8

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312313831

Sähkönumero

2814024

Toimittajan tuotenumero

FSU14

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

8

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Päivittäisohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Astro-ohjelma:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Läsnäolon simulointi:

kyllä

Kesä-/talvikytkin:

kyllä

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

Vapaapäivät ohjelmoitavissa:

ei

Sivukellot ohjattavissa väyläjärjestelmän avulla:

ei

Itsenäinen:

480 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Langaton kytkentäkello astrotoiminnolla DIN-kiskoon, 8 kanavaa, liitäntä Eltakon RS485-väylään, 18mm leveä, 60 muistipaikkaa, automaattinen kesä- ja talviajan siirto, astrotoiminto eli auringon nousu ja lasku määritettävissä jokaiselle muistipaikalle