ELTAKO - Kellokytkin,,ohjausj.8-230V UC - TLZ61NP-230V+UC,Kojer.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 1...12 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312400739
Sähkönumero
2616807
Toimittajan tuotenumero
TLZ61NP-230V+UC
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
1...12 min
Toiminto:
elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä
Asennustapa:
uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Upotussyvyys:
18 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite 2:
8...230 V
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC/DC
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Mitoitettu kytkentävirta:
10 A
Toistuva:
toistuva + jatkuva valo + aikapidennys
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
50 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Syöttöjännite:
250...250 V
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC. 230V LED-kuorma kork. 600W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200W, resistiivinen kuormankesto kork. 2300W. Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.Optimointi energiansäästölampuille.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
- Käyttö-, ohjaus- ja kuormajännite 230V.
- Lisäksi galvaanisesti erotettu yleinen ohjausjännite 8-230V UC.
- Poiskytkentävaroitus toiminto, jatkuvan valon toiminto ja poiskytkentävaroitus sekä jatkuvan valon toiminto.
- Portaattomasti säädettävä aika välillä 1-12 minuuttia.
- Merkkivalollisen painikkeen virta kork. 50mA, riippuen merkkivalon sytytysjännitteestä.
- 3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri.
- Liitäntätavan automaattinen tunnistus.
- Valaistus syttyy uudelleen päälle sähkökaton jälkeen, ellei aika ole vielä kulunut loppuun.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


