ELTAKO - Kellokytkin,porrasvaloautomaat - TLZ12-8plus, 8-230V UC,

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 1...12 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312401613

Sähkönumero

2616863

Toimittajan tuotenumero

23100832

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

1...12 min

Toiminto:

elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

58 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite 2:

8...230 V

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Mitoitettu kytkentävirta:

1.6 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

50 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

400 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

kyllä

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Syöttöjännite:

230...230 V

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

400 VA

Porrasvaloautomaatti, 1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC. Ohjausjännite 230V ja/tai 8-230 V UC. Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla. Optimointi energiansäästölampuille ja monitoiminto. Porrasvaloautomaatti TLZ12-8-plus - VAKIOMALLI

1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC.
230V LED-kuorma kork. 60 W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200W, resistiivinen kuormankesto kork. 2300W. Ohjausjännite 230V ja/tai 8-230V UC. Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia. Optimointi energiansäästölampuille ja monitoiminto.

  • 1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC.
  • Ohjaus-, syöttö- ja kytkentäjännite 230V.
  • Lisäksi galvaanisesti eristetty yleisjännite 8-230V UC.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
  • 3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri.
  • Liitäntätavan automaattinen tunnistus.
  • Merkkivalollisen painikkeen virta kork. 50mA, riippuen merkkivalon sytytysjännitteestä.
  • Tarkka ajansäätö 1:stä 30:een minuuttiin, säädettävissä minuuteittain.
  • Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla.