ELTAKO - Laajennusmoduuli - Langaton EnOcean adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Kotelossa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328699
Sähkönumero
2616932
Toimittajan tuotenumero
EOA64
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Kotelossa:
kyllä
Releiden määrä:
0
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikille 64-sarjan laitteille. Adapterin avulla kaikki yhteensopivat langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti.
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille.
Mitat 46 x 45mm, syvyys 9 mm.
Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.
Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.
HUOMIO: Tarvitaan aina myös jokin 64-sarjan toimilaite, johon tämä adapteri napsautetaan kiinni. Esimerkiksi:
Yleisrele, ESR64NP-IPM, (Snro. 26 169 29).
Yleisrele, potentiaalivapaa, ESR64PF-IPM, (Snro. 26 169 30).
Yleishimmennin, EUD64NPN-IPM (Snro. 26 169 31).
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille.
Mitat 46 x 45mm, syvyys 9 mm.
Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.
Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.
HUOMIO: Tarvitaan aina myös jokin 64-sarjan toimilaite, johon tämä adapteri napsautetaan kiinni. Esimerkiksi:
Yleisrele, ESR64NP-IPM, (Snro. 26 169 29).
Yleisrele, potentiaalivapaa, ESR64PF-IPM, (Snro. 26 169 30).
Yleishimmennin, EUD64NPN-IPM (Snro. 26 169 31).


