ELTAKO - lähetin impulssituloja 4kpl - FSM14-UC langaton RS485 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 4
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316078
Sähkönumero
2814302
Toimittajan tuotenumero
FSM14-UC
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton 4-kanavainen lähetinyksikkö. Vaihdettavalla antennilla. Tarvittaessa, voidaan liittää langaton antenni FA250 (28 140 15) tai FAG55E- (28 263 68 & 28 263 69). Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Käytetään yhdessä antennimoduuli FAM14 (28 140 22) kanssa, tai vaihtoehtoisesti yksittäisenä laitteena, yhdessä virtalähteen FSNT14-12V/12W (28 141 81) kanssa, kytkemällä 12V DC jännitte liittimiin +12V/GND.
Lähetinyksikössä FSM14-UC on neljä kanavaa ja se voi lähettää langattoman painikkeen kaltaisia ohjaussignaaleja mistä tahansa johdotetuista sähkölaitteista Eltakon langattomaan järjestelmään. Langaton signaali lähtee aina kun lähetinyksikön kanavaan tulee ohjausjännite.
Voidaan käyttää esimerkiksi johdotettujen painikkeiden, liiketunnistimien, hämäräkytkimien tai muiden johdotettujen sähkölaitteiden signaalin välittämiseen langattomasti. Lähetinyksikkö yhdistetään Eltakon langattomiin relevastaanottimiin.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Ohjaustuloihin soveltuu ohjauskäskyt, joiden yleinen ohjausjännite on 8-253V AC tai 10-230V DC ja kesto vähintään 0,2 sekuntia. Maks. ohjausjohdon rinnakkaiskapasitanssi (noin pituus) on 230 voltilla 0,09μF. Tämä vastaa noin 3000 metrin pituutta.
Jos liittimet E1 ja E2 on kytketty yhteen, langaton viesti lähetetään E2:sta niin kauan kun ohjausjännite on päällä esim. keskusohjauskomennoille prioriteetilla.
Kiertokytkintä käytetään salauksen aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi, ja käyttötilassa se tulee olla asennossa AUTO.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


