ELTAKO - Lähetin kojer.2 kan.,8-230VUC - FSM61-UC langaton Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312300152
Sähkönumero
2814018
Toimittajan tuotenumero
FSM61-UC
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton 2-kanavainen lähetinyksikkö.
Langattomassa FSM61-UC lähetinyksikössä on kaksi erillistä kanavaa ja se voi lähettää langattoman painikkeen kaltaisia ohjaussignaaleja mistä tahansa johdotetuista sähkölaitteista Eltakon langattomaan järjestelmään. Langaton signaali lähtee aina kun lähetinyksikön kanavaan tulee ohjausjännite.
Voidaan käyttää esimerkiksi johdotettujen painikkeiden, liiketunnistimien, hämäräkytkimien tai muiden johdotettujen sähkölaitteiden signaalin välittämiseen langattomasti. Lähetinyksikkö yhdistetään Eltakon langattomiin relevastaanottimiin kuten esimerkiksi FSR61/FL62 tai langattomiin yleishimmentimiin FUD61/FD62.
- Integroidulla antennilla.
- Ei valmiustilan kulutusta.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla.
- Ohjausjännite liittimissä +An/-A2, voi olla joko 8-253V AC tai 10-230V DC.
- Jos liittimet A1 ja A3 on kytketty yhteen, laite välittää ohjaussignaalin 1 kerran minuutissa, jos ohjausjännite on olemassa.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


