ELTAKO - Lähetin langaton Enocean - FIW-USB IR-muunnin musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu IR-painikkeeksi - kyllä
Asennustapa - muu
Väri - musta
Soveltuu IR-kytkimeksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312311158
Sähkönumero
2814073
Toimittajan tuotenumero
FIW-USB
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu IR-painikkeeksi:
kyllä
Asennustapa:
muu
Väri:
musta
Soveltuu IR-kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu teho-/kytkentäyksiköksi:
kyllä
tilailmaisimella:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


