ELTAKO - Lähetin langaton,ulos,230V - FARP60-230V,vahvistin, Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Nimellisjännite - 230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312310137
Sähkönumero
2814052
Toimittajan tuotenumero
FARP60-230V
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Nimellisjännite:
230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54


