ELTAKO - Lähetin langaton ulos 8-230VUC - FASM60-UC Vahvistin/toistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312311998
Sähkönumero
2814031
Toimittajan tuotenumero
FASM60-UC
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
kyllä
Virtalähde:
muu


