ELTAKO - Lähtöyksikkö DIN, langaton - FTS14FA 18mm,RS485,Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 10
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315101
Sähkönumero
2814180
Toimittajan tuotenumero
FTS14FA
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
10
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
kyllä
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton lähtömoduuli DIN-kiskoon (outputs) painikkeilla syötettävien viestien siirtämiseen FTS14-järjestelmiin FTS14EM ja/tai FTS14TG:n kanssa. Mukana pieni antenni. Kulutus valmiustilassa vain 0,5W.


