ELTAKO - Lähtöyksikkö - DL-PD-300W-RLC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312324028

Sähkönumero

2826315

Toimittajan tuotenumero

DL-PD-300W-RLC

Tukkuerä

10

Vaihehimmennin DALI-2 ohjaustulolla, välikatto- tai pinta-asennukseen. 300W. DT4. 120x30x22mm. Suojausluokka IP20. Soveltuu jälkiasennettavien 230V LED-valaisimien himmentämiseen käyttämällä DALI:a.

Vaihehimmennin DALI-2 ohjaustulolla, välikatto- tai pinta-asennukseen. 120 x 30 x 22mm. Suojausluokka IP20.

Soveltuu jälkiasennettavien 230V LED-valaisimien himmentämiseen käyttämällä DALI:a. Muuntaa DALI-himmennystason jännitteeksi nousevalla reunalla (leading edge) tai laskevalla reunalla (trailing edge).
Pienin himmennystaso (MIN LEVEL) on säädettävissä DALI:n kautta.

DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.

Lisäkäyttö-tila kytkimenä (DT7:n mukainen) Firmware 3.5 alkaen. Moduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite. Kaksoisliittimet helpottavat DALI-bus väylän silmukointia.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Syöttöjännite 230V AC.
Lähdön kuormitusalue 10-300W.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan