ELTAKO - Lähtöyksikkö - DL-PD-300W-RLC-HS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4010312324073
Sähkönumero
2826316
Toimittajan tuotenumero
DL-PD-300W-RLC-HS
Tukkuerä
1
Vaihehimmennin DALI ohjaustulolla, DIN-kisko asennukseen
Vaihehimmennin DALI ohjaustulolla, DIN-kisko asennukseen.
Vaihehimmennin DALI ohjaustulolla, DIN-kisko asennukseen.
- DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm
- Suojausluokka IP20
- Soveltuu jälkiasennettavien 230V LED-valaisimien himmentämiseen käyttämällä DALI:a
- Muuntaa DALI-himmennystason jännitteeksi nousevalla reunalla (leading edge) tai laskevalla reunalla (trailing edge)
- Pienin himmennystaso (MIN LEVEL) on säädettävissä DALI:n kautta
- Lisäkäyttö-tila kytkimenä (DT7:n mukainen) Firmware 3.5 alkaen
- Moduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite
- Kaksoisliittimet helpottavat DALI-bus väylän silmukointia
- Himmennysalue 0,1% - 100%
- Syöttöjännite 230 V AC
- Lähdön kuormitusalue 10-300 W
- Korkea hyötysuhde
- Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.