ELTAKO - Lähtöyksikkö - DL-RM8A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312324035
Sähkönumero
2826313
Toimittajan tuotenumero
DL-RM8A
Tukkuerä
10
DALI-2 releyksikkö uppoasennukseen, 8A. Moduuli ohjaamaan relekontaktia DALI-2-väylän (DT7) kautta, valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59x33x15mm. Suojausluokka IP20.
Moduuli ohjaamaan relekontaktia DALI-2-väylän (DT7) kautta, valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15mm. Suojausluokka IP20. DALI-virrankulutus 2,7mA.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Kompakti relemoduuli 230V kuormien suoraan DALI ohjaamiseen. Kuormat ilman DALI-tuloa on helppo integroida DALI-piiriin. Kuormat voidaan kytkeä päälle/pois DALI-komennoilla. Laiteen toiminta on yhteensopiva DALI Device Type 7 - standardin mukaisella kytkentätoiminnolla (Firmware 2.0).
Säädettävä ominaisuus virran kytkemiseen ja väylän virtakatkoon. DALI RM8 saa virran DALI-väylän kautta. Ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita. Nollapistekytkennällä. Moduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.
Moduuli ohjaamaan relekontaktia DALI-2-väylän (DT7) kautta, valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15mm. Suojausluokka IP20. DALI-virrankulutus 2,7mA.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Kompakti relemoduuli 230V kuormien suoraan DALI ohjaamiseen. Kuormat ilman DALI-tuloa on helppo integroida DALI-piiriin. Kuormat voidaan kytkeä päälle/pois DALI-komennoilla. Laiteen toiminta on yhteensopiva DALI Device Type 7 - standardin mukaisella kytkentätoiminnolla (Firmware 2.0).
Säädettävä ominaisuus virran kytkemiseen ja väylän virtakatkoon. DALI RM8 saa virran DALI-väylän kautta. Ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita. Nollapistekytkennällä. Moduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


