ELTAKO - Langaton pistorasia 1s,LED400W - FSVA-230V 10A,virranmittaus

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pistorasia

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010312314555

Sähkönumero

2814106

Toimittajan tuotenumero

FSVA-230V-10A

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pistorasia

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Lähtöteho:

2000 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

10 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Langaton pistorasiakytkin virranmittauksella

  • 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10 A/250 V AC
  • LED-lamput max. 400 W
  • Integroidulla virranmittauksella max 10 A
  • Valittavissa salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.
  • Adaperi Schuko-pistorasiaan, parannetulla jännitesuojauksella.
  • Syöttö- ja kytkentäjännite 230 V.