ELTAKO - Langaton vahvistin1-2taso,230V - FRP61-230V Enocean kojerasia

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312300251

Sähkönumero

2814019

Toimittajan tuotenumero

FRP61-230V

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Nimellisjännite:

230 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Langaton vahvistin kojerasiaan, 1- ja 2-tasoinen, 45x45x33mm, käyttöjännite 230V.

1- ja 2-tasoinen langaton vahvistin kojerasiaan. Tarvitsee jatkuvan 230V käyttöjännitteen vahvistaakseen langattomia signaaleja eteenpäin.

Tätä vahvistinta tarvitaan vain, jos rakennuksen olosuhteet, kuten paksut kivi- tai lasiseinät, metalli yms. estävät häiriöttömän langattoman signaalin kulkeutumisen tai langattoman painikkeen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian pitkä.

Langattomia vahvistimia voidaan tarvittaessa ketjuttaa 2 peräkkäin, 1-tason (Level 1) vahvistimelta 2-tason (Level 2) vahvistimelle. (Langaton painike -> 1-tason vahvistin -> 2-tason vahvistin -> vastaanotin).

  • Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
  • Ruuviliittimillä.
  • Syöttöjännite 230V.
  • Vahvistimia voidaan tarvittaessa ketjuttaa 2 peräkkäin.
  • Käytä kiertokytkintä vaihtaaksesi 2-tason tilaan, silloin langattomat signaalit painikkeista, antureista ja toiselta 1-tason vahvistimilta toistetaan.
  • LED-merkkivalo välähtää lyhyesti aina kun langaton signaali vastaanotetaan.
  • Muita langattomia vahvistimia ei tarvitse opettaa laitteeseen, ne vastaanottavat ja vahvistavat signaaleja kaikilta langattomilta lähettimiltä vastaanottoalueensa sisällä.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan