ELTAKO - LED,PWM,12-36 VDC,4A,45x55x33 - FLD61 valonsäädin,langaton,Eno

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315255
Sähkönumero
2814320
Toimittajan tuotenumero
FLD61
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
144...144 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Langaton PWM LED-himmennin 12-36V DC LED-valoille, kork. 4A. Valmiustilan kulutus vain 0,2-0,4 wattia. Valaistuksen minimitaso ja himmennysnopeus säädettävissä. Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla. Myös valaistustilojen ohjaus PC:llä tai painonapeilla.
Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm. Syöttöjännite 12-36V DC, riippuen liitetystä LED-valaistuksesta. Lähtöjännite PWM (pulssinleveysmodulaatio). Suurin lähtöjännite 4A. Pulssin kestävä tasavirtalähde yksikkö, joka antaa tarvittavan jännitteen ja vaaditun LED-valon (-valojen) virran, tarvitaan. Yleinen ohjausjännitetulo 8 - 230V UC, galvaanisesti eristetty 230V:n syöttöjännitteestä ja kytkentäjännitteestä. Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto). Virtakatkoksen sattuessa, kytkimen asento tallennetaan ja se kytketään takaisin päälle, kun virta palautetaan. Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


