ELTAKO - Ledeille jos ei sammu kokonaan - GLE pohjakuorma LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - vastuslohko
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312900970
Sähkönumero
2814150
Toimittajan tuotenumero
GLE
Tukkuerä
10
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
vastuslohko
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
GLE-pohjakuorma, PTC-vastus liitäntäjohdoilla. Voidaan käyttää suoraan kuormaan, kojerasiaan tai jakorasiaan kytkettynä.
GLE, kompakti PCT-tyyppinen pohjakuorma jota voidaan käyttää erilaisten ongelmien ratkaisuun. Pohjakuormaa (PTC) käytetään, jos laite ei havaitse kuormia kapasitanssista johtuen. Pohjakuorman on sen vuoksi käynnistyttävä tai toimittava rinnakkain siihen liitettyjen kuormien kanssa ja myös kytkeydyttävä pois niiden kanssa.
Todella pienen kokonsa ansiosta, se voidaan asentaa piiloon esimerkiksi valaisimen sisälle, suoraan valonsäätimeen tai muuhun vastaavaan paikkaan. Tyypillisiä käyttökohteita: loisteputket, himmennyspiirit ja elektroniset muuntajat. Huomaa: GLE-pohjakuormaa ei saa koskaan kytkeä suoraan vaiheen ja nollan väliin.
Voidaan käyttää suoraan kuormaan, kojerasiaan tai jakorasiaan kytkettynä. Ainoastaan pohjakuorma ei voi pitää verkonpoiskytkentälaitetta aktivoidussa tilassa ilman, että ulkoinen kuorma on liitettynä.
Tekniset tiedot:
Resistanssi: 3500Ω .
Käynnistysvirta 230V: 65mA (noin 15W).
Valmiustilan virta 60 sekunnin jälkeen: 0,65W.
Mahdollisia ongelmatilanteita, jotka voidaan ratkaista GLE pohjakuormalla:
GLE, kompakti PCT-tyyppinen pohjakuorma jota voidaan käyttää erilaisten ongelmien ratkaisuun. Pohjakuormaa (PTC) käytetään, jos laite ei havaitse kuormia kapasitanssista johtuen. Pohjakuorman on sen vuoksi käynnistyttävä tai toimittava rinnakkain siihen liitettyjen kuormien kanssa ja myös kytkeydyttävä pois niiden kanssa.
Todella pienen kokonsa ansiosta, se voidaan asentaa piiloon esimerkiksi valaisimen sisälle, suoraan valonsäätimeen tai muuhun vastaavaan paikkaan. Tyypillisiä käyttökohteita: loisteputket, himmennyspiirit ja elektroniset muuntajat. Huomaa: GLE-pohjakuormaa ei saa koskaan kytkeä suoraan vaiheen ja nollan väliin.
Voidaan käyttää suoraan kuormaan, kojerasiaan tai jakorasiaan kytkettynä. Ainoastaan pohjakuorma ei voi pitää verkonpoiskytkentälaitetta aktivoidussa tilassa ilman, että ulkoinen kuorma on liitettynä.
Tekniset tiedot:
Resistanssi: 3500Ω .
Käynnistysvirta 230V: 65mA (noin 15W).
Valmiustilan virta 60 sekunnin jälkeen: 0,65W.
Mahdollisia ongelmatilanteita, jotka voidaan ratkaista GLE pohjakuormalla:
- Himmennettävä LED-valonlähde, merkkivalollinen painike tms, johon jää pieni hehku, vaikka valot on kytketty pois. Asenna GLE rinnan kuorman kanssa.
- Jos LED-valonlähdettä ei voida himmentää tarpeeksi alas, GLE:n avulla voidaan saada alempi himmennystaso valonlähteen tyypistä tai merkistä riippumatta.
- Jos elektronisen releen kosketin ei avaudu, koska on muodostunut indusoitua jännitettä, voidaan GLE asennetaan ohjauskaapelin ja nollan väliin. -Jos himmennin ei toimi, koska linjassa on indusoitunutta jännitettä, voidaan GLE asentaa ohjauskaapelin ja nollan väliin.
- Jos samalla vaiheella on kytkettynä myös toinen valonsäädin, se voi indusoida piiroin virtaa ja näin ollen valo voi jäädä palamaan himmeästi. GLE asennetaan ohjauskaapelin ja nollan väliin.
- Jos on kytketty useampi painikke valonsäätimen taakse, mitä on sallittua, voi ne joskus indusoida piiriin pientä virtaa ja näin ollen valo voi jäädä palamaan himmeästi.


