ELTAKO - Liiketunnistin DALI - DALI-2,Liike/Valoisuus.Tsto.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2826399
Toimittajan tuotenumero
DL2-BH98B-PM
Tukkuerä
10
DALI-2 liiketunnistin/valoisuusanturi, toimistokäyttöön. Suojausluokka: IP 20. Havaintoalue: 2,3/3m. Tyypillinen asennuskorkeus: 3m. Mitat: 98x47mm, asennussyvyys 30mm. Väri: Matta polar valkoinen (vastaava kuin RAL9010). DALI-2-liiketunnistin/valoisuusanturi, toimistokäyttöön.
Mitat: 98x47mm. Asennussyvyys: 30mm. Väri: Matta polar valkoinen (vastaava kuin RAL9010).
Tarvittaessa:
Uppoasennuskotelo välikattoon: GZD-BH98 (snro. 28 263 97).
Pinta-asennuskotelo: GAP-BH98-pm (snro. 28 263 98).
DALI-2-sertifioitu. DL2-BH98 kytketään suoraan DALI-väylään ja saa virtansa siitä. DALI-väylän virtalähde tarvitaan; erillistä lisävirtalähdettä ei tarvita. Maksimi virrankulutus 3,5mA.
Kytkentä DALI-liittimiin voidaan tehdä napaisuudesta riippumatta. Liittimet soveltuvat johtimille joiden poikkipinta on 0,5mm² - 1,5mm². DALI-kaapelointi voidaan totuettaa tavanomaisilla pienjännitekaapeleilla. Mitään erikoiskaapeleita ei siis tarvita.
Asennusrengas asennetaan suoraan uppokoteloon. Kotelo sitten kytketään yksinkertaisesti kiinnitysrenkaaseen. Uppoasennuskoteloon jää riittävästi tilaa sisälle, mikä mahdollistaa siistin ja matalan asennuksen. Helppo kohdistus halutulle tunnistusalueelle, 40° pystykallistuksella ja 360° aksiaalisella kiertoliikkeellä.
Sovellusohjain ja instanssit konfiguroitavissa Dali Cockpitin kautta. Periaatteessa sovellusohjain ja DALI-2-instanssit erotetaan toisistaan. Sovellusohjain johtaa suoriin DALI-ohjauskomentoihin, jotka DALI-ajurit suorittavat välittömästi. DALI-2-instanssit tuottavat tapahtumaviestejä, joita ylemmän tason ohjausyksiköt tulkitsevat ja käsittelevät edelleen.
4 toimintatilaa:
-Kytkentä liikkeen havainnosta.
-Kytkentä liikkeen havainnosta jatkuvan valon ohjauksella.
-Jatkuva valonsäätö.
-Valon ohjaus (4 kynnysarvoa).
Toimintatiloja voidaan muuttaa tilanteiden/scene ja ulkoisten DALI-komentojen avulla.
Käytävätoiminto – toinen valon arvo himmentämiseen ennen poiskytkentää. Vaihtoehtoinen käyttö aktiivisena DALI- valaistuksen ohjausyksikkönä tai anturiyksikkönä integroitavaksi rakennuksen hallintajärjestelmiin. Kaksisuuntainen integrointi FD2G14:n kautta 14-sarjaan.
Yksinkertainen konfigurointi DALI-väylän kautta käyttämällä PC-ohjelmistotyökalua DALI Cockpit. DALI-järjestelmään voidaan asentaa useita anturimoduuleja. Automaattinen synkronointi useille antureille, joilla on sama tehollinen alue.
Liiketunnistin:
Havaintoalue: 12m.
Tyypillinen asennuskorkeus: 8m.
Vyöhykkeet: 92.
Vaakasuora: ±51°.
Pystysuora: ±46°.
Valoisuusanturi:
Alue: 0-2047 lux (11 bit), resoluutio: 1 lux.
Tapahtuma: 0-2047 lux (10 bit), resoluutio: 2 lux.
Mitat: 98x47mm. Asennussyvyys: 30mm. Väri: Matta polar valkoinen (vastaava kuin RAL9010).
Tarvittaessa:
Uppoasennuskotelo välikattoon: GZD-BH98 (snro. 28 263 97).
Pinta-asennuskotelo: GAP-BH98-pm (snro. 28 263 98).
DALI-2-sertifioitu. DL2-BH98 kytketään suoraan DALI-väylään ja saa virtansa siitä. DALI-väylän virtalähde tarvitaan; erillistä lisävirtalähdettä ei tarvita. Maksimi virrankulutus 3,5mA.
Kytkentä DALI-liittimiin voidaan tehdä napaisuudesta riippumatta. Liittimet soveltuvat johtimille joiden poikkipinta on 0,5mm² - 1,5mm². DALI-kaapelointi voidaan totuettaa tavanomaisilla pienjännitekaapeleilla. Mitään erikoiskaapeleita ei siis tarvita.
Asennusrengas asennetaan suoraan uppokoteloon. Kotelo sitten kytketään yksinkertaisesti kiinnitysrenkaaseen. Uppoasennuskoteloon jää riittävästi tilaa sisälle, mikä mahdollistaa siistin ja matalan asennuksen. Helppo kohdistus halutulle tunnistusalueelle, 40° pystykallistuksella ja 360° aksiaalisella kiertoliikkeellä.
Sovellusohjain ja instanssit konfiguroitavissa Dali Cockpitin kautta. Periaatteessa sovellusohjain ja DALI-2-instanssit erotetaan toisistaan. Sovellusohjain johtaa suoriin DALI-ohjauskomentoihin, jotka DALI-ajurit suorittavat välittömästi. DALI-2-instanssit tuottavat tapahtumaviestejä, joita ylemmän tason ohjausyksiköt tulkitsevat ja käsittelevät edelleen.
4 toimintatilaa:
-Kytkentä liikkeen havainnosta.
-Kytkentä liikkeen havainnosta jatkuvan valon ohjauksella.
-Jatkuva valonsäätö.
-Valon ohjaus (4 kynnysarvoa).
Toimintatiloja voidaan muuttaa tilanteiden/scene ja ulkoisten DALI-komentojen avulla.
Käytävätoiminto – toinen valon arvo himmentämiseen ennen poiskytkentää. Vaihtoehtoinen käyttö aktiivisena DALI- valaistuksen ohjausyksikkönä tai anturiyksikkönä integroitavaksi rakennuksen hallintajärjestelmiin. Kaksisuuntainen integrointi FD2G14:n kautta 14-sarjaan.
Yksinkertainen konfigurointi DALI-väylän kautta käyttämällä PC-ohjelmistotyökalua DALI Cockpit. DALI-järjestelmään voidaan asentaa useita anturimoduuleja. Automaattinen synkronointi useille antureille, joilla on sama tehollinen alue.
Liiketunnistin:
Havaintoalue: 12m.
Tyypillinen asennuskorkeus: 8m.
Vyöhykkeet: 92.
Vaakasuora: ±51°.
Pystysuora: ±46°.
Valoisuusanturi:
Alue: 0-2047 lux (11 bit), resoluutio: 1 lux.
Tapahtuma: 0-2047 lux (10 bit), resoluutio: 2 lux.


