ELTAKO - Liiketunnistin langaton - FB55EB-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 30...30 °
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321003
Sähkönumero
2826186
Toimittajan tuotenumero
FB55EB-WG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
30...30 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
30 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP30
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langton PIR-liiketunnistin paristolla.
- Pinta-asennus ruuveilla kojerasian päälle tai liimaamalla mukana toimitettavalla tarrakalvolla mille pinnalle tahansa.
- Kiiltävä puhtaan valkoinen.
- Mitat: 80 x 80 x 27mm.
- Sisältää Eltako E-Design55 kehyksen.
- Liiketunnistin yhdistetään esimerkiksi langattomaan FSR61NP-230V releeseen tai FUD61NPN-230V himmentimeen.


