ELTAKO - Liitäntäportti langaton - DAT71 PCT14 ohjelmaan liitäntä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - valmistajakohtainen radioliitäntä
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316351
Sähkönumero
2814211
Toimittajan tuotenumero
DAT71
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
valmistajakohtainen radioliitäntä
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Päivitettävissä:
ei
Käyttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DAT71-liitäntäporttia käytetään linkkinä PC:n ja Eltakon 71-sarjan toimilaitteiden välillä.
Eltakon ilmaista PCT14-ohjelmistoa käyttämällä, data voidaan siirtää toimilaitteesta tietokoneelle tai toisinpäin. Lisäksi DAT71 voidaan käyttää tiedon tallentamiseen. DAT71 on kytkettävä toimilaitteeseen ja liitettävä PC:hen USB-kaapelilla (kaapeli ei sisälly toimitukseen).


