ELTAKO - moottorinsäädin,300W,8-230V UC - MOD12D-UC DIN,kierroslukusääd.

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - kosketuspainike

  • Kuorman tyyppi - Induktiivinen kuorma

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väri - sininen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312109526

Sähkönumero

2616828

Toimittajan tuotenumero

MOD12D-UC

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

kosketuspainike

Kuorman tyyppi:

Induktiivinen kuorma

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väri:

sininen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

6...6 mm²

Laitteen leveys:

18 mm

Laitteen korkeus:

58 mm

Laitteen syvyys:

66 mm

Kokoonpano:

muu

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Ohjausjännite:

8...230 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

300...300 VA

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Digitaalinen moottorin nopeudensäädin DIN-kiskoon, maks. 300W,18mm leveä, ohjausjännite 12-230V UC, keskitetty ohjaustulo päälle/pois, 6 eri toimintoa ja aika-asetusta, mittaa kokonaispäälläoloajan, tarkista moottorin kytkentävirta ennen kytkentää.

Digitaalinen moottorihimmennin.
MOSFET-transistori, korkeintaan 300W. Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.
Minimi ja maksiminopeuden sekä himmennysnopeuden säätö.