ELTAKO - Ohjauslaite - Paketti, ESB64NP-IPM+EOA64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Kotelossa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328385
Sähkönumero
2616935
Toimittajan tuotenumero
AP64ESB+E
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Kotelossa:
kyllä
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Verhomoottoriohjainpaketti. Sisältää verhomoottoriohjaimen ESB64NP-IPM ja langattoman EnOcean plug-in adapterin EOA64 64-sarjan laitteille. Matter, Wi-Fi.
Verhomoottoriohjainpaketti, jossa samassa paketissa verhomoottoriohjain ESB64NP-IPM (Snro. 26 169 35) ja langaton EnOcean plug-in adapteri EOA64 (Snro. 26 169 32).
ESB64NP-IPM
Matter-sertifioitu verhomoottoriohjain. 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 10A/250V AC, ei-potentiaalivapaa. Yhdelle 230V AC verhomoottorille. Automaattisella pääteasennon tunnistuksella. REST-API. Syöttöjännite, kytkentäjännite ja ohjausjännite on 12V DC tai 110–240V AC. Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
EOA64
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille. Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.
Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.
Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
Verhomoottoriohjainpaketti, jossa samassa paketissa verhomoottoriohjain ESB64NP-IPM (Snro. 26 169 35) ja langaton EnOcean plug-in adapteri EOA64 (Snro. 26 169 32).
ESB64NP-IPM
Matter-sertifioitu verhomoottoriohjain. 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 10A/250V AC, ei-potentiaalivapaa. Yhdelle 230V AC verhomoottorille. Automaattisella pääteasennon tunnistuksella. REST-API. Syöttöjännite, kytkentäjännite ja ohjausjännite on 12V DC tai 110–240V AC. Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
EOA64
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille. Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.
Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.
Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).


